C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ4L 注文コード54210276 品番1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな組み合わせに必須!
王道のボタンダウンポロシャツ。

カーキ サイズ4L シリーズ1110/1111 色番08 胸囲(cm)116 肩幅(cm)53 着丈(cm)80 袖丈(cm)63 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
作業着

全体的には悪くないのですが
袖が短いです

それとエリがちょっと角張っていて気になります

2025-12-17
用途:
作業着

他の方のレビューでもある通り

@袖が短い!!
A襟が角張っていて気になる!


@の方は結構気になる短さです
この手の作業用を意識したものは
みんな袖が短いので
それだけで違うものに買い替えたくなりますね


ということで、リピートはない製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする