C's CLUB パフォーマンスBD半袖ポロシャツ 1111

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54210949 品番 1111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ベーシックな組み合わせに必須!
王道のボタンダウンポロシャツ。

アースグリーン サイズL シリーズ1110/1111 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)71 機能吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス 色番42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54211369
2026-03-04
用途:
仕事(事務作業及びたまに現場作業)

デザインや機能性が良いのに安い。
コストパフォーマンスよくリピ買いです。

対象商品:
54211159
2024-06-25
用途:
事務作業 通常作業着として
イコマ工業株式会社 様

安いのにしっかりした製品でした。満足してます。
酷暑ではポロシャツが必用です。ボタンダウンならばなんとなくビジネスっぽく見えますのでポロシャツ1枚でも見た目okな感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
54211229
2022-07-07
用途:
普段着
医療・福祉・介護関連業

値段の割に作りもしっかりしており、着心地の良く満足しています

対象商品:
54210958
2021-07-16
用途:
草むしり
建設業・工事業

団地の草むしりの際に使用しました。草むしりと言っても、団地の場合、1000m2を芝刈り機や狭いところは手作業でと20名程度で2時間行うので、もう汗だく状態。発汗性もあり、木陰で休むと、ホッとする着心地でした。

対象商品:
54210949
2021-07-29
用途:
夏場使用

想像より、良品でした。また、色違いを注文しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする