CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 長袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 長袖
C's CLUB リフレクション ZIP 長袖ポロ 1720
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54213024
品番
1720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
裏地部分がハニカム構造。
軽量で強度に優れた次世代ワークシャツ。
色
クロ
サイズ
S
シリーズ
1720/1721
色番
19
胸囲(cm)
92
裄丈(cm)
76
着丈(cm)
64
袖口囲(cm)
17
混率(%)
ポリエステル100
機能
高視認再帰反射、帯電防止、防汚、ユニセックス