C's CLUB リフレクション ZIP 長袖ポロ 1720

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54213356 品番 1720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

裏地部分がハニカム構造。
軽量で強度に優れた次世代ワークシャツ。

チャコールグレー サイズM シリーズ1720/1721 色番34 胸囲(cm)98 裄丈(cm)81 着丈(cm)68 袖口囲(cm)17 混率(%)ポリエステル100 機能高視認再帰反射、帯電防止、防汚、ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする