CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 長袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の Tシャツ 長袖
C's CLUB 長袖Tシャツ (ポケットあり) 1401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クロ
サイズ
M
注文コード
54213873
品番
1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗速乾性と形態安定性でお手入れ簡単!
機能
吸汗、速乾、形態維持
色
クロ
サイズ
M
シリーズ
1401/1404
色番
19
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
70
袖丈(cm)
57
混率(%)
表:ポリエステル50・綿50(クールプラス)