CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 長袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 長袖
C's CLUB 長袖ポロシャツ 1330
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54214686
品番
1330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
二重編み構造で、吸汗性・通気性良好。
ハードワークにも最適!
色
クロ
サイズ
LL
シリーズ
1330/1334
色番
19
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
77
袖丈(cm)
59
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:綿100(ハニカムメッシュ)
機能
ストレッチ、速乾、通気性