CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の シャツ・インナー
CUC(中国産業)の 長袖 シャツ・インナー
CUC(中国産業)の ポロシャツ 長袖
C's CLUB 長袖ポロシャツ 1330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
コン
サイズ
L
注文コード
54214756
品番
1330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
二重編み構造で、吸汗性・通気性良好。
ハードワークにも最適!
色
コン
サイズ
L
シリーズ
1330/1334
色番
02
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
75
袖丈(cm)
58
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:綿100(ハニカムメッシュ)
機能
ストレッチ、速乾、通気性