C's CLUB 長袖ポロシャツ 1330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズM 注文コード54214975 品番1330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

二重編み構造で、吸汗性・通気性良好。
ハードワークにも最適!

チャコールグレー サイズM シリーズ1330/1334 色番34 胸囲(cm)102 肩幅(cm)47 着丈(cm)71 袖丈(cm)57 混率(%)表:ポリエステル100、裏:綿100(ハニカムメッシュ) 機能ストレッチ、速乾、通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする