3008 C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業) 54219069

3008 C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業) 54219069
3008 C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業) 54219069
3008 C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業) 54219069
3008 C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業) 54219069
3008 C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業) 54219069

C's CLUB 長袖ブルゾン 3008

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
サイズ8L
内容量1着注文コード54219069品番3008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。究極の通気性を追求するために随所にメッシュを使用したデザイン。色も豊富な6色展開。

種別長袖ブルゾンシルバーサイズ8Lシリーズ3005SERIES色番26混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿)胸囲(cm)150肩幅(cm)62着丈(cm)73袖丈(cm)63仕様背中メッシュ仕様、右胸内ポケット仕様、両脇メッシュ仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-26
用途: 電気工作物の日常点検作業時
その他業種

明るいグレー色で清潔感がある作業着です。生地は軽くて薄地の綿のため、通気性があり快適です。夏場には最適な作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする