HOP-SCOT メッシュワークデニムカジュアルキャップ 9446

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54225405 品番9446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1、オールシーズン
2、ワークスタイルにハマる今キテるキャップ。シンプルな色から迷彩柄まで揃えたデザイン展開は、ワンアイテムとしても魅力的な商品。
3、HOP-SCOTよりリミテッドモデルで登場!多くのエンドユーザー様から要望の多かったデザイン性に優れる刺繍・ワッペン・プリント加工のオリジナルキャップ作成に。

Mブルー サイズF シリーズ9440SERIES 色番807 混率(%)本体:綿100/メッシュ:ポリエステル100 頭囲(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする