DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ3L 注文コード54227347 品番1254
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

1、T/C素材ながら綿の風合いある生地感。目付が250g/m2あり、生地厚感と丈夫さを兼ね備えたこだわりの素材。
2、今ブームのラガーシャツで作業服としてはもちろん、普段着としても着て頂ける商品。
3、襟はこだわりの綿100%素材を使用。

仕様脇スリット、襟別生地仕様 種別半袖ラガーシャツ グレー サイズ3L シリーズ1254 胸囲(cm)120 混率(%)本体:ポリエステル65、綿35(鹿の子)/襟:綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)77 色番05 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする