SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
GP46
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54260771
品番
GP46-10-01M-Q
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【表示ランプ追加記号】(-)ランプなし
オプション
(M)M5(めねじ)付
接続ねじ
(01)R1/8
最大表示圧力
(10)1.0MPa
CE-対応品
(Q)CEマーキング対応
アタッチメント
(-)カバーリングなし
CADデータダウンロード