GZ46E-K2K-01-C1 GZ46E SMC 54261426

GZ46E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54261426 品番GZ46E-K2K-01-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
仕様(E)禁油・外部銅系不可 接続ねじ(01)R1/8 表示単位【正圧側圧力】(K)kPa 表示圧力範囲(kPa)(2)-100〜200 アタッチメント(C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする