HC03-X1-40X150-1 HC03 SMC 54262153

HC03

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)40 注文コード54262153 品番HC03-X1-40X150-1
参考基準価格(税別)¥19,690 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径171種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 使用流体油圧作動油 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 シリンダストローク(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする