HYCB40R-100F ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB4 SMC 54271664

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54271664 品番 HYCB40R-100F
参考基準価格(税別)¥26,350 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR グリス種類(F) 食品用グリース ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする