曜日別特売
AGMS34B20R 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco 54280434

国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
性能ランク34
バッテリー容量(Ah)28(5時間率)
長側面長さ(cm)20
内容量1個注文コード54280434品番AGMS34B20R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン
バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。
補水不要:メンテナンスフリー。
外気温の変化(寒さ)に強い。
4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。
インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。
排気孔に防爆フィルターを使用。

用途ハイブリッド車用の補機バッテリー性能ランク34幅(mm)126箱高(mm)224長側面長さ(cm)20端子位置R(細)バッテリー容量(Ah)28(5時間率)定格電圧(V)12総高さ(mm)224本体質量(kg)10.6長さ(mm)195保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点までリザーブキャパシティ(分)57CCA(アンペア)340
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリー内部のガスを車外に排気するパイプが付いている車両は、必ずバッテリーの排気孔にパイプを接続して下さい。
※排気パイプ以外を接続しないで下さい。
※排気パイプは折り曲げや、潰れた状態で取り付けないで下さい。
※ふさいでしまうと、バッテリー内部のガスが排気できず、膨張・破裂の危険があります。
※ACDelcoのAGMバッテリーにパイプは付属されておりません。 ※本製品は、あらかじめ電解液の注入及び、充電が行われておりますので、自動車に取り付けるだけで、すぐに使用可能です。
※バッテリーを正しく、安全にお取扱いただくため、ご使用になる前、点検の前に、本取扱説明書を十分にお読み下さい。
※また、本取扱説明書はおよみいただいた後もお手元に大切に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54280443
2025-04-07
用途: ハイブリッド車のバッテリー交換
有限会社トランスポート シズカ

まだ、変えてからそんなに立たないがいいか悪いかは、分かりません。ピッタリ収まって使用しています。名前は、有名メーカーの品なので問題無いと思います。中々ハイブリッドバッテリーは、売って居る所が無い、売って居ても高い。モノタロウでは、安価で選べるのが良いと思う。

2025-04-17
用途: 補機バッテリー
建設業・工事業

以前付け替えたユアサバッテリーには専用のガス抜きチューブが付属していたが、今回のACデルコにはチューブは付属していなかったため接続の仕方がわからなかった。取説にも記載なし。テープでチューブを取れないように張り付けたが合っていたのかどうか・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 54280434
2024-04-11
用途: アクアの補機バッテリー交換に
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

今回、アクアの補機バッテリー交換に安価なバッテリーだと思い購入しました。
バッテリーの小ささにビックリし、交換も安易にできました。ただ、装着されていた当初のディーラー交換バッテリーも同様(ACデルコ)だった事に驚きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする