曜日別特売
UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997

 

UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997
UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997
UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997
UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997
UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997
UG-3276 2way グリル・ウインドスクリーン CAPTAIN STAG 54289997

2way グリル・ウインドスクリーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード54289997品番UG-3276
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

風防と灰受け、1台2役の2wayスクリーン。焚き火に最適。ヘキサステンレスファイアグリルの風防に。ヘキサステンレスファイアグリルの灰受けに。

材質ステンレス鋼サイズS質量(g)450寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×240×5、収納:260×100×23(バッグ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54289997
2023-01-25
用途: バーベキューする時に
堂島運輸株式会社運輸・通信業

コンロで飯盒ご飯や鍋を使う時様に買いました。思っていたより小さいので小さいコンロ用です。

対象商品 : 54289997
2021-02-17
用途: ガストーチの風防、炎ガード

本来の使い方ではありませんが、トーチ使用時の安全対策として買ってみました。
バーナー用、ガスコンロ用よりも割安なので満足です。
思ったよりもしっかりしたステンレス製でコンパクトに収納出来ますが若干重さがあります。
アウトドアで徒歩で移動する方には軽量なアルミ製をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする