CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
スチールフォームクーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54290575
品番
UE-0080
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。ウレタンフォーム注入式で保冷力抜群。
材質
本体・ふた:鋼(粉体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
色
カーキ
質量(g)
6900
容量(L)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×410×415
保冷効力(℃)
3.3以下(JIS)