空研ぎペーパー

(331件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 54290943 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。

粒度80 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7〜1.0 砥材アルミナ 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 331
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
面取り等
製造業

無地のビニール袋に印刷面を両外に向けて入れてあるのはいいんですが、見た目が通常のヤスリと変わらないため、受け取り者が判別できずに紛れて行方不明に。
コストがかかることなんですがビニール袋に印字出来ないでしょうか。
製品に1箇所捺印でもいいです。日本語希望です。
使い勝手はいいです。リピ買いします。

2026-02-27
用途:
塗装前の表面修正

表面処理に抜擢でした、何故なら短時間で修正できる研磨力が在りました、カットして部分修正にも良かったです。有り難う御座いました。

対象商品:
10054484
2025-10-30
用途:
塗装の足付

研磨剤の剥離も少なく、他の製品と同じ使用感でした。使用量が多い番手は箱単位での購入を検討しています。

2025-05-18
用途:
塗装前の研磨

これまではホームセンターで使用の都度に購入していましたが、他の材料を買うついでに本品を購入。安い割には使い易いです。リピ買い予定です。

2025-08-09
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-08-02
用途:
木部再塗装のランダムサンダによる前処理

コスパが良く重宝しています。耐久性は標準。またお願いします。

2025-06-04
用途:
短冊カット金属、木性、研磨
製造業

単価安く、研磨力悪くない、気軽にガンガン使えコスパ最高

対象商品:
10054457
2025-03-09
用途:
木材の古い塗装落とし
建設業・工事業

3回目の購入です。耐久性(砥粒が紙の基材から取れにくい)があり、長持ちする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする