スイッチが故障し、ディーラーに確認するとアッセンブリー交換で6000円以上の出費かも。
出費を抑えるためにスイッチのみ購入。交換時間は5分ほど。スイッチ本体の色が違いましたが問題なく使用できます。
はじめましてこんにちは。ステップワゴンRG1のルームランプのスイッチ交換で使用しましたが大変助かりました!
ステップワゴンrg1のルームランプが二つある片方が点かなくなり、YouTuebで検索した結果スイッチが壊れている可能性が高く、こちらのスイッチで修理できることがわかりました。交換も簡単でルームランプも無事に点くようになりました。
交換動画サイトみながら交換作業しました。
スムーズに完了しました。
マップランプ片側がついたりつかなかったりでスイッチ交換したら…簡単に直りました!
ルームランプが、故障し、YouTubeで、スイッチを知り、交換、見事に、直りました。感激です。