サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54292553
品番
MG100BDL
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高性能モータ搭載。
コード長3.5m。
より広い作業範囲が可能。
サイドハンドル標準装備。
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
長さ(mm)
355
幅(mm)
125
高さ(mm)
120
質量(kg)
1.5
コード長さ(m)
3.5
砥石径(Φmm)
100
付属品
サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)
735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
最高使用周速度(m/s)
72
シャフト寸法(mm)
M10(1.5)×10