曜日別特売

コンバーチブルステムKIT BLK /Φ50(Φ28.6ハンドル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54292675品番13670020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000

【Z900RS セパレートハンドル仕様】
セパレートハンドル(ブラック)がセットになったステムキット。
純正と異なりフラットなトップブリッジ形状にすることで、自然な前傾姿勢がとれる位置にセパレートハンドルをセットできます。
【Z900RS Φ28.6バーハンドル仕様】
ハンドルポストの固定にゴムブッシュを使用しないため、剛性感のあるダイレクトなハンドリングが得られます(Φ28.6ハンドル別売)。

仕様対応フォーク:Φ50純正フォーク、純正ヘッドライトステー取付可ブラックピッチ(mm)フォークピッチ:210mm(純正同様)ハンドル対応ハンドル:Φ28.6バーハンドル ワイドタイプ(ハンドルロック可)オフセットフォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)主な適合車種KAWASAKI Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19適合ホイール純正ホイール、GALE SPEEDホイール
注意
※純正ハンドルΦ29.0は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする