ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
CBR600RR 05-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
[メッキ金具]SUZUKI KATANA 19
色
アウターブラック
注文コード
54294328
品番
1060400
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・種別・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。
仕様
引き/戻し:引き側
色
アウターブラック
ワイヤー
ワイヤー金具:メッキ
主な適合車種
[メッキ金具]SUZUKI KATANA 19