ステンBLK ABSユニバーサルホース(SP-203)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54296945 品番SP-203-0385SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、ABS車両向けのブレーキホースを単品でご用意しました。必要な部分のホースのみ低コストで交換できます。
【SP-202、203】純正オイルラインに直接つなぎ、ネジ(M10)やタイラップ等で固定できるブロックパーツ。

仕様ABSフィッティングパーツ:SP-202 ホースカラー:ブラックホース ホース長さ(mm)385 ソケットステンレスブラック 主な適合車種YAMAHA YZF-R1 15-19(Fキャリパー)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする