ACアダプタ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54299928 品番 WA-05400X-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ

仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.0 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)4 定格出力DC5V 4A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 定格出力電圧(DC V)5 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100〜240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1 ロードレギュレーション±6%(typ.)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54299903
2024-12-25
用途:
故障部品の交換
建設業・工事業

商品を注文してからとうちゃくまで早かったのは非常に助かりました

対象商品:
54299937
2021-10-27
用途:
プロジェクターの電源として使用

プロジェクターの電源コードが切断してしまったので交換用品として購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
54299937
2022-08-15
用途:
故障部品の修理
建設業・工事業

メーカー品という事もあり問題なく安心して使用できる。

対象商品:
54299919
2021-03-16
用途:
バッテリーの充電
製造業

これまで使用していた機器より大きさが半減し
使い勝手が向上しました

対象商品:
54299946
2021-10-12
用途:
熱帯魚水槽のLEDランプの電源故障の補修電源として使用。
その他業種

同一規格で電源差し込みの方向が90度違う製品も欲しい。

2020-08-09
用途:
品物しっかりしてます
その他業種

品物しっかりしてて、流石です。胡散臭くない
届くのが少し遅い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
3人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする