使い捨て養生ポリシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード54301337 品番J2373
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。
薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート
200×200cmの大判正方形タイプ50枚。
防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。
DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。
作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。
発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。

用途防水、防汚、防接触用。 材質PE 寸法(cm)200×200 アズワン品番64-2544-01
注意
※完全防水ではございません。
※使い捨て使用を前提とした商品の為、耐久性は劣ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
訪問カット
その他業種

薄手で使いやすく、かなり床の掃除が楽で使いやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする