620290 真鍮あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301459 620290 真鍮あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301459

真鍮あおり止め

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称80 注文コード54301459 品番620290
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼称など3種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×36×18 呼称80 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54301477
2023-12-14
用途:
ドアの鍵取り替え
重見モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズを間違えたから取り付けられなかったが物はしっかりしていていいと思う

対象商品:
54301459
2022-10-08
用途:
扉用として

価格の割にはしっかりとしたつくりで大満足です。納期がもう少し早いと良かったです。

対象商品:
54301468
2021-02-28
用途:
引き戸扉のサブ鍵
その他業種

金メッキでしっかりした作りでした。普段人の出入りがあり目につきやすい場所に付けたので、あまりみすぼらしくならずにすんでいるかなと思っています。可動域も広く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする