640222 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301495

 

640222 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301495
640222 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301495

真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)約560
内容量1個注文コード54301495品番640222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バー部分がメープル木材を使用した、真鍮との組合せが新鮮なタオル掛けです。また、お好みの長さにカットも可能です。使っていくうちにだんだんと味のあるアメ色に変化していきます。真鍮部分の色は他に古色もあります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/バー部:木製金色質量(g)約560寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)743×57×84耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)Φ25×700仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする