620020 真鍮アイストラップ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302195 620020 真鍮アイストラップ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302195

真鍮アイストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54302195 品番 620020
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

真鍮製のアイストラップです。ロープやチェーンや額やハンガーを引っ掛けてご使用下さい。

付属品取付ビス(2.7×16 2P) サイズM 表面処理(本体)磨き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×52×15 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類アイストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする