620722 真鍮打掛S スタンダード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302247 620722 真鍮打掛S スタンダード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302247

真鍮打掛S スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54302247 品番 620722
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH)(mm)16〜34×49 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする