GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ドア・扉金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 門扉固定
真鍮打掛S スタンダード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54302256
品番
620723
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
古色
寸法(幅W×高さH)(mm)
16〜34×49
仕上
真鍮古色仕上げ