GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 棚柱・棚受
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 棚受
真鍮棚受け(アンティークシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54304094
品番
620374
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約10
呼称
100
色
古白色
仕上
真鍮古白色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×85×100
質量(g)
約100
付属品
取付ビス(3.5×25 4P)
棚受け金具
L型棚受け
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※棚受けに2本使用した場合は約20kg程度となります。