IR2000-02-X465C 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 54305903

精密レギュレータ IRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54305903 品番IR2000-02-X465C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,960
この商品は圧力計11種類から選べます 他の種類を見る

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 管接続口径(02)1/4 ポートねじの種類(-)Rc ボディサイズ2 スイッチ(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005〜0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54305903 IR2000-02-X465C 39898416 IR2000-02EC-A I Series(IR2000) SMC I Series(IR2000) SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする