SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
(-)Rc
注文コード
54306183
品番
IR2120-02-X465A
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ポートねじの種類・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01〜0.8
ボディサイズ
2
スイッチ
(A)NPNオープンコレクタ1出力
設定方式
(1)エアオペレート
ポートねじの種類
(-)Rc
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード