SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4
デジタル圧力スイッチ出力
PNPオープンコレクタ1出力
注文コード
54306393
品番
IR3010-02B-X465B
参考基準価格(税別)
¥25,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・デジタル圧力スイッチ出力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(1)0.01〜0.4
ポートねじの種類
(-)Rc
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
スイッチ
(B)PNPオープンコレクタ1出力
設定方式
(0)基本(ハンドル)
デジタル圧力スイッチ出力
PNPオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード