640732 真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306876

 

640732 真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306876
640732 真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306876

真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
銀色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)752×72×78
内容量1個注文コード54306876品番640732
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エレガントでアンティーク風の真鍮製タオル掛けです。
トイレやキッチン・洗面所など幅広くご使用いただけます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮銀色仕上真鍮クローム仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)752×72×78質量(g)約490耐荷重(kg)約5内寸(mm)約680付属品取付ビス(3.5×25)呼称68
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする