640101 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306964 640101 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306964

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306964 品番 640101
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×28×55 呼称45B 仕上真鍮ヘアライン仕上げ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする