640100 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306989 640100 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306989

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54306989 品番640100
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

線の美しさを活かした真鍮製のタオルバー(真鍮製タオル掛け)。
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
長さは45cmと少し長めとなっております。タオルを掛けたときにタオルバーの直角のラインの美しさが残るデザインとなっています。ビスはマイナスビスを使用しているため、デザインに溶け込みます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×28×45 呼称45 仕上真鍮ヘアライン仕上げ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする