GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルバー(エンジェルシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×78×50
335×78×50
480×78×50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54307147
品番
640210
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天使好きにはたまらない、可愛いタオル掛けです。
少し細めのバーがエンジェルちゃんの繊細さをより際立たせてくれてます。
取付用ネジ付属正面から直接止めるので、だれでも簡単に取り付けできます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約470
耐荷重(kg)
約5
内寸(mm)
約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×78×50
呼称
M
仕上
真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。