640057 真鍮タオルリング シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307497

 

640057 真鍮タオルリング シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307497
640057 真鍮タオルリング シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307497

真鍮タオルリング シェル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54307497品番640057
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付土台が貝殻の形になったリング型の真鍮製のタオル掛けです。
リング部分が小さめなので狭いスペースにも取付できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色質量(g)約190耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×170×42仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする