GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
黒色
金色
黒色
アンティークブラス
銀色
古色
古白色
内径(Φmm)
136
97
136
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54307655
品番
640455
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。
少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
黒色
仕上
真鍮ブラック仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×185×45
質量(g)
約180
耐荷重(kg)
約3
内径(Φmm)
136
付属品
取付ビス(3.5×25)
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。