640760 真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307716

 

640760 真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307716
640760 真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307716

真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
古色
内径(Φmm)136
内容量1個注文コード54307716品番640760
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。
少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古色仕上真鍮古色仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×185×45質量(g)約180耐荷重(kg)約3内径(Φmm)136付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする