640820 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307795 640820 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307795

真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 古色 仕上真鍮古色仕上げ 注文コード54307795 品番640820
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は色・仕上10種類から選べます 他の種類を見る

どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザインの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)。
トイレの手洗いなど狭いスペースにご利用ください。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 古色 内径(Φmm)135 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×175×77 仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする