GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の サニタリー商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオル掛け
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオルリング
真鍮タオルリング(エンジェルシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54307865
品番
640211
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天使好きにはたまらない、可愛いリングタイプの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
取付用ネジ付属正面から直接止めるので、だれでも簡単に取り付けできます。
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×217×35
質量(g)
約230
耐荷重(kg)
約3
付属品
取付ビス(3.5×25)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。