640134 真鍮タオルリング(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308023 640134 真鍮タオルリング(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308023

真鍮タオルリング(セラミックシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308023 品番 640134
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

清潔感いっぱいの白い陶器がベースについたレトロでアンティーク風の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。洗面所の空間を演出してくれます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 質量(g)約250 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×182×75 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする