640364 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308118

 

640364 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308118
640364 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308118

真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)755×114×153
内容量1個注文コード54308118品番640364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵な真鍮製の2連タオルバー(タオルハンガー)です。
アラベスク調の優雅な台座と、装飾を施したバーが美しく調和します。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古色仕上真鍮古色仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)755×114×153質量(g)約1108耐荷重(kg)約5内寸(mm)約678付属品取付ビス(3.5×25)呼称68
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする