GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フック(フォトフレーム用) リリーSSSS 3P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
54310489
品番
610985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
真鍮製のフックです。軽量額用極小フック3ヶセットです。リリー(百合・ゆり)デザインの人気シリーズです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.4×13 3P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×25×5
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。