750251 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 消費電力4W 54311505

 

750251 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311505 750251 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311505

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)古白色 注文コード54311505 品番750251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のブラケットマリンライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。
優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。
玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 質量(kg)約1.2 高さ(mm)170 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮古白色仕上げ 色(本体)古白色 電球の種類LED
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする