750223 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 消費電力5W 54311776

 

750223 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311776 750223 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311776

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)古白色 注文コード54311776 品番750223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。
クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)120 質量(kg)約0.8 高さ(mm)180 奥行(mm)160 消費電力(W)5 口金E17 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮古白色仕上げ 色(本体)古白色 電球の種類LED
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする