700459 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1760 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311925

 

700459 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1760 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311925
700459 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1760 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54311925

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1760 CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)古色
内容量1台注文コード54311925品番700459
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。
優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。
玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136質量(kg)約1.2高さ(mm)170奥行(mm)190消費電力(W)4口金E17ガラス部クリアガラス仕上真鍮古色仕上げ色(本体)古色電球の種類LED
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする